Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit
The latest generation, multi-performance, stepped drill bits with TiAIN coating for maximum service life, significantly faster drilling with quiet processing as well as greatly reduced burr formation in the processing of almost all thin-walled materials such as conventional steel up to 1300 N/mm2 strength, stainless steel, aluminium, cast iron, brass, bronze, wood and plastics.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
9krát delší životnost a až o 50 % vyšší řezná rychlost
V porovnání s běžnými stupňovitými vrtáky bez povrchové úpravy
Vylepšené vystředění a až o 100 % rychlejší bodové vrtání
Exkluzivní rychlé broušení
Zrychlení celého procesu vrtání
Výrazně nižší síly posuvu
Optimalizovaná řezací geometrie
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechových dílů
- Zlepšená kruhovitost otvoru
- Výrazně snížená tvorba otřepů na okrajích
Až 80% snížení síly vyvíjené na nástroj během vrtání
Optimalizovaný řezný profil s hladším přechodem mezi jednotlivými stupni
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
- Centrování, vrtání, jádrové vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jediném kroku při použití ručních vrtaček i stacionárního vybavení.
- Nejnovější generace stupňovitých vrtáků Multi Performance je ideální pro obrábění plechu, panelů, profilů a trubek vyrobených z konvenční nelegované oceli o síle až 1300 N/mm2 , hliníku, litiny, mosazi, bronzu, dřeva a plastu o tloušťce do 4,0 mm. Legované oceli o síle až 1300 N/mm2 lze zpracovat do tloušťky 2,0 mm.
- Chlazení není zcela nezbytné, ale významně prodlužuje životnost
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!