Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSS spot weld drill bit

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSS spot weld drill bit

For simple removal of spot welds

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spezialbohrer zum Entfernen von Punktschweißungen


Feststehende Zentrierspitze, kein Ankörnen notwendig



Verbesserte PLUS-Zentrierspitze auch für höherfeste Bleche


Durch die Optimierung der Spitzengeometrie längere Standzeit als bei herkömmlichen Punktschweißbohrern.



In allen gängigen Bohrmaschinen einsetzbar



Empfohlene Drehzahl:


  • bei Ø 6 bis zu 920 U/min

  • bei Ø 8 bis zu 700 U/min


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis

Tipps für eine lange Lebensdauer der Zentrierspitze:


  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden.

  • Geeignete Drehzahl an der Maschine einstellen, meistens sind Druckluftmaschinen zu schnell eingestellt.