Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSCo stepped spot weld drill bit
HSCo stepped spot weld drill bit - 1
HSCo stepped spot weld drill bit - 2
HSCo stepped spot weld drill bit - 3
HSCo stepped spot weld drill bit - 4
HSCo stepped spot weld drill bit - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCo stepped spot weld drill bit

The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Abstufung an der Bohrerspitze dient als Bohranschlag und zeigt dem Anwender die exakte Bohrtiefe an


Dadurch wird ein ungewolltes Durchbohren des zweiten Bleches verhindert



Schräges Bohren erkennt der Anwender durch einseitiges Tuschieren der Abstufung



Verringerte Anbohrzeit durch ausgespitzte Querschneide



Schnelles und exaktes Ausbohren von Schweißpunkten bei Karosseriereparaturen



Kein Ankörnen notwendig


Feststehende Zentrierspitze



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktbohrern



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden