Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSCo stepped spot weld drill bit
The perfect solution with step on the drill tip for the safe loosening of spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm2 strength without running the risk of drilling through to the second panel. Suitable for all types of vehicles.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stupeň na vrtacím hrotu funguje jako doraz a určuje přesnou hloubku vrtu
Díky tomu vrták nepronikne do další vrstvy materiálu
Pokud uživatel zaznamená, že stupeň se dotýká plechu pouze na jedné straně, znamená to, že vrtačka je nakloněná
Kratší doba bodového vrtání díky ztenčené příčné řezné hraně
Rychlé a přesné vyvrtávání bodových svarů při opravách karosérie
Není nutný středicí důlčík
Pevný středicí hrot
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky na bodové svary
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
- Pro vrtání tenkostěnných obrobků z ocelového plechu < = 850 N/mm2, mosazné plechy, hliníkové plechy, zinkové plechy, měděné plechy a plastové panely
- Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovým sklíčidlem
- Konstantní otáčky až max. 850 ot/min
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!