Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Drop-in anchor for W-PL gypsum plasterboard
For quick and easy mounting in gypsum plasterboard walls/ceilings, without pre-drilling
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zarážecí kotva pro sádrokarton
- Díky ostré špičce se snadno a přesně zavádí
- Snadné zavádění do přednastavené instalace pomocí jediného úderu kladivem
- Pro použití ve spojení s vhodným šroubem do dřeva (průměr 3,5–5,0 mm, minimální délka 30 mm)
- Středové vedení šroubu zajišťuje optimální polohu šroubu
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro upevnění lehkého vybavení:
- Lampy a svítidla
- Obrázky
- Elektrické příslušenství
- Dekorativní předměty
- Držte kotvu vodorovně a pomocí kladiva ji zatlučte dovnitř, dokud nebude v rovině s povrchem.
- Vyberte vhodný šroub do dřeva nebo kotevní šroub (průměr 3,5–5,0 mm, minimální délka 30 mm) – poznámka: vezměte v úvahu tloušťku připevňovaného vybavení.
- Zašroubujte šroub skrz vybavení a do kotvy, dokud nebude v rovině s povrchem.
- Poznamenejte si nosnost podle směru zatížení (příčné napětí / tahové zatížení).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!