Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Gypsum plasterboard anchor W-GS type K with reinforced centring point
For cost-effective and fast installation in gypsum plasterboard, without the need for pre-drilling or an additional setting tool, with hexagon drive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoce kvalitní plast
- Připojení pomocí mechanického blokování
- Rychlá instalace, není nutný žádný usazovací prvek ani předvrtání, s aku šroubovákem a bity vhodnými pro příslušný šroub
- Zašroubování umožňuje vložení hmoždinky pomocí bitu PZ, AW nebo TX, protože šestihranná hlava přenáší zatížení
- Pojistka proti kroucení se aktivuje zašroubováním šroubu. Při vyšroubování šroubu se hmoždinka do sádrokartonu neotáčí v opačném směru, ale zůstane v materiálu podstavce
- Minimální nároky na prostor za panelem (pouze 15 mm)
- Díl lze upevnit pomocí šroubů do dřeva nebo dřevotřísky
- Hmoždinku do sádrokartonu a šroub lze vložit pomocí stejného bitu
- Středicí hrot umožňuje snadné umístění a vrtání do desky
- Pro montáž doporučujeme používat šroub ASSY®-D
- K upevnění dílu použijte šroub ASSY®-D ∅4,5 mm a šroub do dřeva/dřevotřísky bez vrtacího hrotu, protizávitu nebo kruhového závitu
- Pro použití ve vlhkých prostorách v kombinaci s nerezovým šroubem
- Typ K vyrobený z plastu vyztuženého skelným vláknem je vhodný do standardních sádrokartonových desek
 
 
 
 
 
 
- Upevňování lehkých dílů k sádrokartonu, ideální v kombinaci se šroubem ASSY® D 4,5 mm
- Lze použít se všemi 1/4" bity
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!