Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Speed grinding disc for steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Velmi příjemné a jemné broušení
- Minimální tolerance rozměrů a stability
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
Věnujte pozornost správnému styčnému úhlu brusného kotouče
Příliš ostrý kontaktní úhel může způsobit prasknutí obvodu kotouče.
- Vhodný zejména pro obrábění běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli a kalené oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů, zejména tvrdých svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!