Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sandwich rough grinding disc Speed For steel and stainless steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with particularly high and fast material removal rate
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Speciální vícevrstvá konstrukce
- Černá jemně zrnitá vrstva (aktivní vrstva podpory broušení)
- Červená hrubá vrstva (aktivní brusná vrstva se speciálně zapouzdřeným brusným zrnem)
- Speciální střední tkaná brusná vlna
- Zvýšená bezpečnost při broušení, bez roztřepení kotouče
- Vynikající tlumení vibrací
- Broušení povrchu může být ovlivněno změnou úhlu broušení
Nízká teplota při broušení
Minimální tolerance rozměrů a stability
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Další informace naleznete na vložce obalu
Věnujte pozornost správnému styčnému úhlu brusného kotouče
Příliš ostrý kontaktní úhel může způsobit prasknutí obvodu kotouče.
- Stejně vhodný pro obrábění oceli a nerezové oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů, zejména tvrdých svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!