Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Longlife grinding disc For stainless steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Minimální tolerance rozměrů a stability
- Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Zajistěte správný kontaktní úhel na brusném kotouči, protože příliš malý kontaktní úhel může způsobit praskání kotouče po obvodu.
- Další informace naleznete na vložce obalu
- Vhodné zejména pro obrábění nerezové oceli, legovaných a vysoce legovaných ocelí, nerezových a kyselinovzdorných ocelí a chromniklových ocelí
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!