Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
CERALINE grinding disc Longlife & Speed for steel and stainless steel
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced grinding disc with extremely long service life, maximum and extremely fast material removal rate
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nízká teplota při broušení
- Nízký kontaktní tlak
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Minimální tolerance rozměrů a stability
- Neobsahuje železo, chlor ani síru (≤ 0.1%)
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Další informace naleznete na vložce obalu
- Stejně vhodné pro obrábění obecných konstrukčních ocelí, vysokopevnostních konstrukčních ocelí, konstrukčních ocelí, nástrojových ocelí a kalených ocelí, stejně jako pro nerezovou ocel, legované a vysoce legované oceli, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli a chrom-niklové oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!