Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Easylock grease coupling
Hydraulic safety gripper nosepiece for all greasing work and maintenance tasks in vehicle construction, agriculture, building and industry.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl für einen sicheren Halt und eine Langlebigkeit der Backen
- Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung für maximale Langlebigkeit
- Integriertes Linear-Drehgelenk vereinfacht das Ankoppeln der Easylock-Fettkupplung
- Durch eine integrierte Innenfeder und einen Druckstoßdämpfer wird ein ruck-/stoßartiges Entweichen des Fettes beim Abkoppeln vermieden.
- Abkoppeln bis über 600 bar Druck möglich
- Außendurchmesser gemäß DIN 1283
1. Hebel betätigen2. ankoppeln
3. Hebel loslassen
4. Mundstück nach vorne schieben5. Fettkupplung rastet ein
Kompatibel mit allen pneumatischen, manuellen und elektrischen Fettpressen mit M10 x 1 Gewinde.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!