Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Gravel throw and underbody protection
Rubber-based coating compound containing solvents, can be painted over
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající přilnavost, rychlá tvorba filmu
- Odolný proti poškrábání
- Lze přetírat mnoha komerčně dostupnými jednosložkovými a dvousložkovými nátěrovými barvami na bázi rozpouštědel a vody
- Vhodná pro krátké sušení v troubě při teplotě 40 až 60 °C
- Po úplném zaschnutí lze dobře brousit
Rady pro profesionály
- Různé struktury lze stříkat po změně vzdálenosti nebo tlaku
- Pokud použijete bezbarvý lak, barva bude tmavší
Nestříkejte na klouby, motory, převody a brzdové systémy. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Neředit ani nemíchat s vodou či barvou. Produkt lze přelakovat po 24 hodinách. Poté jej lze přelakovat pouze po zbroušení a očištění.
Pro opravu a renovaci s původní strukturou a pro ochranu proti kamínkům a korozi na všech viditelných místech, např. na přední a zadní části karosérie a na bočních prvcích, náraznících a podvozku osobních i nákladních vozů a autobusů. Ideální pro použití jako odhlučňující přípravek do podběhů kol a na podvozek.
Před použitím dobře protřepejte. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený rzi a prachu. Aplikujte velmi tenkou vrstvu pro lepší přilnavost a nechte ji asi 3 minuty zavadnout. Poté naneste další vrstvu. Jednotlivé vrstvy nechte zaschnout. Pracovní tlak: 2-4 bar. Optimální vzdálenost postřiku: 30 cm. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout při teplotě zpracování 15-25 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!