Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Graffiti remover
Graffiti-EX for smooth, non-absorbent indoor surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Problemlöser bei Graffitis auf empfindlichen Oberflächen.
Sehr hohe Reinigungsleistung
Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen
Mit Spezialfarblösern
Störende Farbschichten werden unterwandert und abgelöst ohne den Untergrund zu beschädigen
Material- und oberflächenschonend
Lösemittelbeständige Oberflächen werden nicht angegriffen
Breites Anwendungsspektrum
AOX-frei
Silikonfrei
Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen.
Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein)
Bus, Bahn, Pkw, sanitäre Anlagen usw. – Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein).
Graffiti-Entferner gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gelöste Farbe anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Tuch in einer Richtung abwischen. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Graffiti-Verschmutzung (Untergrund, Farbe, Mehrfachschichten, Alter, …). Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen und ggf. die Einwirkzeit etwas verlängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!