Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gloss seal
Provides lasting, reliable protection with extremely simple application
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beständig gegen Witterung, Salz, Sonnenlicht, Kaltreiniger und andere Einflüsse, die üblicherweise auf den Lack einwirken
- Ist nicht aggressiv und daher lackschonend
- Erzielt eine extrem glatte Lackoberfläche und einen Schutz von bis zu 18 Monaten
- Silikonfrei
Dauerhafter und zuverlässiger Schutz für Lackoberflächen
Das Fahrzeug muss gründlich gewaschen und von Wachsen befreit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Glanzversiegelung mit weichem Tuch auftragen. Antrocknen lassen. Mit einem Tuch abpolieren. Das Fahrzeug kann teilweise oder auf einmal bearbeitet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!