Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
GEFU® thread-rolling screw with Taptite 2000® thread, hexagon head with collar and hexalobular drive (TXplus)
Steel, strength class 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), seal and anti-friction coating
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Výhody:
Úspora nákladů
- Eliminuje řezání závitů
Neřezná tvorba závitu
Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu
- Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu
Vysoká upínací síla
- díky nízkým krouticím momentům
Vysoká nosnost
- díky velkému přesahu boků závitu
- Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)
Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)
- Samozamykací sednutí závitu bez vůle
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
- V případě nutnosti je možné šroub s vytlačovacím závitem GEFU nahradit metrickým šroubem.
Vhodnost samořezného šroubu GEFU pro dané použití či součást musí být předem otestována!
GEFU (třída pevnosti 10.9), jmenovitý průměr < M6 => viz obj. č. 0209 83... (ZnNi – průhledný)
Příklady materiálů vhodných pro tento typ neřezných přímých šroubových spojení jsou houževnaté materiály, jako např.: ocel (přibl. do 420 N/mm²), tlakově litý zinek, zinek, hliník, měď, mosaz atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!