Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
GEFU® thread-rolling screw with Taptite 2000® thread, countersunk head with hexalobular drive
GEFU<SUP>®</SUP> thread-rolling screw with Taptite 2000<SUP>® </SUP>thread, countersunk head with hexalobular drive - 1
GEFU<SUP>®</SUP> thread-rolling screw with Taptite 2000<SUP>® </SUP>thread, countersunk head with hexalobular drive - 2
GEFU<SUP>®</SUP> thread-rolling screw with Taptite 2000<SUP>® </SUP>thread, countersunk head with hexalobular drive - 3
GEFU<SUP>®</SUP> thread-rolling screw with Taptite 2000<SUP>® </SUP>thread, countersunk head with hexalobular drive - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® thread-rolling screw with Taptite 2000® thread, countersunk head with hexalobular drive

Stainless steel A2, plain, anti-friction coating

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.