Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Full pull-out DWD XP Tipmatic Plus
Mechanical opening system activates by tapping lightly anywhere on the entire front panel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální přístup k uskladněnému zboží
Díky úplnému vysunutí zásuvky
Bezpečné zavírání
Díky systému západky
Přesné nastavení přední mezery (+2/–1 mm)
Díky nastavení hloubky na obou stranách
Není třeba upravovat zásuvky
Integrované vyjmutí ze závěsů a přepravní kryt
Aktivace na celé přední straně vyžaduje minimální mezeru vpředu 4 mm, se šířkou jednotky až 1200 mm a výškou čela až 300 mm. Přední strany vyšší než 300 mm vyžadují větší přední mezeru.
Doporučujeme následující pracovní kroky:
- 1. Předvrtejte otvory pro vodítka
- 2. Umístěte vrtací přípravek pro Tipmatic Plus a vyvrtejte otvor pro západkový mechanizmus Tipmatic Plus
- 3. Připevněte vodítko a mechanismus západky
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!