Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Freezer spray
For universal use in repair and assembly work and for troubleshooting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nicht brennbar!
Im Bereich Kleinspannung nach VDE 0100 (Spannungsbereich: <50V (AC), <120V (DC)) auch unter Spannung einsetzbar.
Starker Kühleffekt
- Spray erzeugt eine lokale Abkühlung bis –50°C
- Kugellager, Buchsen, Wellen usw. lassen sich leicht in engste Passungen einfügen
Erzeugt gezielt eine thermische Überlastung, sodass Fehler in elektrischen Schaltungen schnell festgestellt werden können.
Zum Abkühlen von Transistoren, Widerständen sowie Motorteilen im Kfz-Bereich, z.B. Vergaser- und Einspritzanlagen, um die Funktion von Kaltstarteinrichtungen zu überprüfen. Zur Verhinderung von Hitzeschäden im Umfeld von Lötvorgängen.
Im Abstand von 2 bis 8 cm direkt auf die zu behandelne Stelle sprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!