Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Longlife & Speed Forstner bit
The high-performance Forstner drill bit with up to ten times higher working speed and up to three times longer service life than conventional Forstner drill bits.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro vrtání přesných otvorů bez trhlin v měkkém a tvrdém dřevu, dřevotřískových deskách s povrchovou úpravou a deskách MDF.
| Doporučené rychlosti | ||
| Průměr otvoru | Měkké dřevo | Tvrdé dřevo/MDF |
| > 12 mm | 2400 ot/min | 2000 ot/min |
| > 16 mm | 2400 ot/min | 1500 ot/min |
| > 25 mm | 1800 ot/min | 1000 ot/min |
| > 35 mm | 1600 ot/min | 900 ot/min |
| > 70 mm | 1000 ot/min | 500 ot/min |
Vrták Longlife & Speed Forstner lze použít s ručním vedením nebo stacionárně (např. obráběcí centra CNC). V tomto ohledu je nutné v závislosti na materiálu dodržovat různé hodnoty řezných podmínek.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!