Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Formwork release oil sprayer
Formwork release oil sprayer - 1
Formwork release oil sprayer - 2
Formwork release oil sprayer - 3
Formwork release oil sprayer - 4
Formwork release oil sprayer - 5
Formwork release oil sprayer - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Formwork release oil sprayer

Corrosion-resistant, polyester-coated steel container

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Große Reichweite


Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung



Angenehmes Arbeiten


Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.



Optimale Verteilung


Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.



Schnell und bequem befüllbar


Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.



Schmutzfrei


Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.



Sicher verstaubar


Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.

Anwendungsgebiet