Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flush-mounted fixing clip
Rapid and tool-free pipe attachment in masonry slots up to 60 mm wide
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Spannkraft
- Kein Durchscheinen durch Putz dank Farbneutralität
- Keine Beschädigungen der Leitungen möglich
- Einfache Montage dank Fingeröse
- Stark reduzierte Montagezeit – 50 % Zeitersparnis
Zur Rohr-/Leitungsverlegung in Mauerschlitzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!