Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Floor marking adhesive tape
For fast, simple adhesion and marking of lanes, work areas, security areas, parking areas or walls and edges. Quick and easy to apply and virtually no residue when removed.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Selbstklebend
- Einfach zu verarbeiten
- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Für Fußgänger geeignet
- Für glatte Böden im Innen- und geschützte Außenbereichen
- Geeignet für glatten Betonestrich, EP-/ PU- / MMA-Beschichtungen und Fließen
Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen sowie das Drüberschieben von Paletten ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.
Das Bodenmarkierungsklebeband dient zur Kennzeichnung von Warnbereichen, Wegen und potenziellen Gefahrenzonen. Geeignet zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen, Wänden und Kanten und sorgt so für eine klare Orientierung und erhöhte Sicherheit.
Das Weich‐PVC‐Band mit druckempfindlichem Kautschukklebstoff vereinigt gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreißen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen.
Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!