Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Floor cleaner EASY-TO-CLEAN
Multifunctional floor care product for manual and machine floor cleaning and care.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“
- Wiederanschmutzung der Bodenflächen wird stark verringert
- Schnelle Schmutzablösung
- Leichte und zeitsparende Reinigung
Universelle Anwendung
- Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge
- Zur Sprühreinigung geeignet
Hochkonzentrat
- Lagerhaltung wird reduziert
- Kosten werden eingespart
Frischer Duft
Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich
Einfache Dosierung über Dosierkappe
Farbe: grün, angepasst an anerkanntes Farbleitsystem – grün = Boden
Reinigungs- und pflegeintensive Wirkstoffe sorgen für eine effektive Reinigung
Wirkt rutschhemmend, kein Schichtaufbau aufgrund wasserlöslicher Polymerbasis
Bei selbstglänzenden, polierten Steinböden empfehlen wir den EASY-TO-CLEAN Oberflächenreiniger, Art.-Nr. 0893117105
PVC, Linoleum, Gummi/Elastomere, Natursteine matt (Granit, Marmor, …), Kunststein matt (Fliesen, Betonwerkstein)
Zur maschinellen und manuellen Bodenreinigung geeignet.
Dosierung:
- Maschinelle Verarbeitung: 15 ml auf 10 Liter Wasser
- Manuelle Verarbeitung: 30 ml auf 8 Liter Wasser
- Sprühverfahren: 15 ml auf 0,5 Liter Wasser
Bei starken Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden.
Für mehr Glanz können die Bodenflächen mit Einscheiben bzw. High-Speed-Maschinen poliert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!