Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Spout with flexible metal pipe
Spout with flexible metal pipe - 1
Spout with flexible metal pipe - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spout with flexible metal pipe

For pouring fuel and fuel mixtures from the 20-litre steel fuel canister

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Flexibles Rohr aus verzinntem Metall

  • Größere Rohrlänge als bei einem Standard-Auslaufrohr

  • Mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken

  • Mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken
Hinweis

ACHTUNG!!! Zu Anfang und am Ende des Tankens kann eine kleine Menge Kraftstoff aus der Lüftungs-Öffnung am Ausgießer austreten!



  • Die Ausgießer können problemlos am Kanister angebracht werden. Dafür befinden sich bereits Bohrungen am Kanister für den mit dem Ausgießer mitgelieferten Halteclip.

Achtung: Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten.


  • Die Dichtung im Verschluss des Ausgießers ist ein Verschleißteil und muss von Zeit zu Zeit erneuert werden. Dichtungen erhalten Sie unter Art.-Nr. 0891420745 in VE 5.

  • Bitte befolgen Sie beim Tanken immer die Instruktionen des Geräteherstellers. Betanken Sie niemals ein heißes Gerät, oder während der Motor noch läuft.