Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
FD Alu 1500SK vapour barrier

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

FD Alu 1500SK vapour barrier

The sealing sheet (Sd value ≥ 1500 m) is a high-quality, cold-applied self-adhesive air and vapour barrier that is very quick to process. It consists of an aluminium film combined with an extremely tear-proof mesh to which an acrylic adhesive and a protective film are applied across the entire underside.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Dampfsperrbahn ist speziell geeignet für die Verlegung auf Stahlprofilblech/ Trapezblech im flachgeneigten Dachbereich >2° Neigung.

Hinweis

Sollte es während der Verarbeitung zu einer Feuchtigkeitsbelastung durch Kondensat oder Regen kommen, dürfen die Überlappungen der Bahnen nicht geöffnet werden, da dies die Haftkraft des Acrylatklebers beeinträchtigen könnte. Bei drohendem Starkregen sind die Überlappungsstöße durch Beschweren oder Abkleben zu schützen.