Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
FD Alu 1500SK vapour barrier
The sealing sheet (Sd value ≥ 1500 m) is a high-quality, cold-applied self-adhesive air and vapour barrier that is very quick to process. It consists of an aluminium film combined with an extremely tear-proof mesh to which an acrylic adhesive and a protective film are applied across the entire underside.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Parozábrana je vhodná zejména pro pokládku na profilovaný/trapézový ocelový plech na plochých střechách se sklonem do >2°.
Pokud je během aplikace přítomna vlhkost, například z kondenzace nebo deště, nesmí se překrývající se části membrán otevírat. To by mohlo ohrozit adhezivní sílu akrylátového lepidla. Pokud je předpovídaný silný déšť, měla by být překrytí zatížena nebo zakryta, aby se ochránily.
- Pro střechy s úhlem sklonu >2°
- Nesmí se používat pro nouzové těsnění
- Podélný přesah švu: 10 cm
- Příčný přesah švu: 15 cm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!