Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ceramic abrasive grain flap wheel
Ideal for grinding in tight spaces and for decorating surfaces.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výroba dekorativních povrchů
Keramická abrazivní zrna umožňují vytvořit dokonalý broušený povrch.
Vysoký úběrový výkon a minimální drsnost při dlouhé životnosti
Keramické abrazivní lamely zajišťují optimální výsledek práce
Ideální pro práci ve stísněných místech
Snadno přestavitelné jádro ze syntetické pryskyřice usnadňuje práci ve stísněných místech bez poškození obrobku.
Lamelové kotouče umožňují optimální výkon při doporučené řezné rychlosti 15–20 m/s. Ideální kompromis mezi úběrovým výkonem, kvalitou povrchu a tepelným namáháním obrobku a životností lamelového kotouče. Z bezpečnostních důvodů nesmí být nikdy překročeny maximální přípustné otáčky (min-1). Díky flexibilnímu dříku lze použít elektrickou nebo pneumatickou brusku.
Životnost a odvod tepla:
Malý kontaktní tlak a obvodová rychlost prodlužuje životnost lamelového kotouče a minimalizuje tepelné namáhání obrobku.
Úběr materiálu:
Je-li třeba úběr zvýšit, doporučuje se použít hrubší zrnitost, nikoli zvyšovat přítlak.
Kvalita povrchu:
Vysoká řezná rychlost s nízkým kontaktním tlakem pro hladký povrch. Zvýšení kontaktního tlaku při nízké řezné rychlosti vede k vyšší drsnosti. Čím měkčí obráběný materiál, tím větší drsnost (při stejné zrnitosti).
- Obzvláště vhodné pro zpracování nerezové oceli, legované a nelegované oceli, konstrukční oceli, nástrojové oceli, měkkých neželezných kovů, plastů a dřeva.
- Opravy válcových ploch, výbrusy při výrobě nástrojů a forem, obrábění malých a špatně přístupných ploch při výrobě přístrojů a stavbě nádrží, obrábění armatur z neželezných a lehkých kovů, broušení turbínových lopatek při výrobě a opravách motorů, broušení hran a ploch, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!