Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sanding Blade Roller
With 6 mm wedge taper and size 19 hole for surface sanding machines.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Střední tvrdost
- Syntetický korund
- Brusné kotouče se syntetickou pryskyřicí
- Obvodová rychlost: Podle použitého stroje, ne však více než přibl. 30 m/s = 3 700 ot/min
Obecné pracovní pokyny: Hrubá zrna při vysokých rychlostech fungují jako jemnější zrna a při nízkých rychlostech se jemná zrna chovají jako hrubější.
Používejte nástroj s malým kontaktním tlakem; větší kontaktní tlak vede k předčasnému opotřebení.
V případě nedostatečného odvodu třísek nezvyšujte kontaktní tlak, nýbrž použijte hrubější zrna.
Pozor: Pozor na směr běhu! Nástroje jsou vhodné pouze pro otáčení po směru hodinových ručiček.
Zpracovávané materiály: Kovaná ocel, kujná litina, šedá litina, uhlíková ocel, hlubokotažná ocel, ocelový pás, zinkové tlakové odlitky, neželezné kovy, Cr-Ni a další nerezové oceli i dřevo.
Pro přípravné broušení a účinné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré nátěry, vodní kámen a otřepy.
Zrnitost 40 umožňuje odstraňovat i hluboké škrábance v nerezové oceli.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!