Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kinvaro T57 flap lift fitting with adjustable spring force from 0 to 240 N per spring
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flexible Gewichtsanpassung der Klappen
- Schwenkt ab 17° selbsttätig nach oben
- Variabler Öffnungswinkel von 75° oder 90°, somit perfekter Zugriff ins Schrankinnere
- Ausgezeichnete Laufeigenschaften durch wartungsfreie Kunststofflagerung
- Befestigung mit Eurobundschrauben in Lochreihe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!