Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kinvaro T57 flap lift fitting with adjustable spring force from 0 to 240 N per spring
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Flexibilní nastavení hmotnosti klapky
- Automaticky se otáčí nahoru od 17°
- Proměnný úhel otevření 75° nebo 90° nabízející dokonalý přístup do vnitřní části skříně
- Vynikající provozní vlastnosti díky bezúdržbovému plastovému ložisku
- Připevňují se pomocí šroubů s nákružkem Euro v řadě otvorů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!