- Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Wartungsfrei
- Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
- Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung
- Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
- Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand
Klappenspektrum:
- Breite: 400–1200 mm
- Höhe: 520–900 mm
| Einsatzbereich | ||||
| Korpushöhe | Lenkhebel | Klappengewicht inkl. Griff (kg) | ||
| Kraftspeicher B | Kraftspeicher C | Kraftspeicher D | ||
| 520-559 | Typ 2 | 4.6 - 13.8 | - | - |
| 560-599 | Typ 3 | 4.4 - 12.6 | 7.0 - 14.7 | - |
| 600-649 | Typ 4 | 4.1 - 12.1 | 6.8 - 15.8 | - |
| 650-699 | Typ 5 | 3.8 - 11.4 | 6.7 - 16.9 | - |
| 700-749 | Typ 6 | - | 6.5 - 16.4 | 10.0 - 18.0 |
| 750-799 | Typ 7 | - | 6.0 - 15.6 | 8.6 - 19.2 |
| 800-849 | Typ 7 | - | - | 7.8 - 18.0 |
| 850-900 | Typ 7 | - | - | 6.5 - 16.5 |
Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!