Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Perfektní design pro kuchyň, obývací pokoj a kancelářský nábytek
- Bezpečně drží dvířka otevřená v libovolné poloze od 45°
- Další jednotky lze namontovat nahoru
- Bezúdržbový
- Pro poklopy z různých materiálů a hmotností, tj. dřevo, MDF nebo sklo se širokým hliníkovým nebo dřevěným rámem
- Pohodlné otevírání a zavírání těžkých poklopů pomocí silné pružiny
- Nastavitelný omezovač otevření do 90°
- Předinstalované Euro šrouby pro upevnění do boční stěny nábytku
Spektrum dvířek:
- Šířka: 400-1200 mm
- Výškově: 520-900 mm
| Oblast použití | ||||
| Výška skříně | Řídicí páka | Hmotnost výklopných dvířek, včetně držadla (kg) | ||
| Zdvihací mechanismus B | Zdvihací mechanizmus C | Zdvihací mechanizmus D | ||
| 520-559 | Typ 2 | 4,6–13,8 | - | - |
| 560-599 | Typ 3 | 4,4–12,6 | 7,0–14,7 | - |
| 600-649 | Typ 4 | 4,1–12,1 | 6,8–15,8 | - |
| 650-699 | Typ 5 | 3,8–11,4 | 6,7–16,9 | - |
| 700-749 | Typ 6 | - | 6,5–16,4 | 10,0–18,0 |
| 750-799 | Typ 7 | - | 6,0–15,6 | 8,6–19,2 |
| 800-849 | Typ 7 | - | - | 7,8–18,0 |
| 850-900 | Typ 7 | - | - | 6,5–16,5 |
Pro horní skříňku se stejně děleným čelem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!