- Für die Deckel von Wäschekörben
- Rechts und links verwendbar
Für die Deckel von Wäschekörben. Sanfter Endanschlag.
- Befestigung mit Senkkopfschrauben mit 3,5 mm Durchmesser
- Einen Versuch durchführen, um Abmessung P zu messen.
- Bei geöffneter Tür in einem Winkel von < 30° (z. B. zum Einfüllen von Wäsche)
Einen Test durchführen, um zu prüfen, ob die Montagepositionen korrekt sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!