Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
KINVARO D-M
KINVARO D-M - 1
KINVARO D-M - 2
KINVARO D-M - 3
KINVARO D-M - 4
KINVARO D-M - 5
KINVARO D-M - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KINVARO D-M

Kinvaro D-M for drop down doors with cable damping system

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Praktisch


Ob horizontal oder vertikal, links oder rechts, der Kinvaro D-M kann auf beiden Seiten des Schranks montiert und sogar um 90 Grad gedreht werden, um Platz zu sparen. Folglich kann das variable Klappensystem bei Schränken mit einer Tiefe von nur 110 mm eingesetzt werden.



Bequemes Öffnen


Dank des integrierten doppelten Dämpfungssystems ist der Öffnungs- und Schließvorgang der Tür auf den letzten Zentimetern sehr sanft.



Perfekte Kombination


Der Kinvaro D-M mit dem Tiomos Klappenscharnier sorgt dafür, dass die offene Tür an der Bodenplatte ausgerichtet ist und sorgt so für ein normales ästhetisches Erscheinungsbild.



Ästhetisch


Zwei Arten von Oberflächen, weiß und schwarz, passen gut zu den elegantesten Möbeln.



Eigenschaften


  • Möglichkeit zum Einstellen der Kraft des Dämpfers

  • Verstellbarer Öffnungswinkel (Kabellänge)

  • Türhöhe 200-480 mm

  • Kann links oder rechts verwendet werden