Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kinvaro T-105 flap lift fitting
Exceptionally easy to open thanks to power assisted opening mechanism
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bequemer Zugriff auf den Innenbereich
- Klappenspektrum: Breite bis 1200 mm, Höhe: 250 - 500 mm
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Öffnungswinkel 105°
- Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
Perfektes Design
Für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
Für Klappen bis 1200 mm Breite
Großer Einstellbereich
- Für ein breites Spektrum an Klappen
- Für Holzklappen, Holzrahmen
Breites Einsatzspektrum
Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!