Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kinvaro T-105 flap lift fitting
Exceptionally easy to open thanks to power assisted opening mechanism
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadný přístup ke všemu uvnitř
- Rozsah dvířek: Šířka až 1200 mm, výška: 250-500 mm
- Bezpečně drží výklopná dvířka otevřená v libovolné poloze od 45°
- Další jednotky lze namontovat nahoru
- Úhel otevření 105°
- Nevyžaduje údržbu ani seřizování
Vynikající design
Pro nábytek do kuchyně, obývacího pokoje a kanceláře
Pro výklopná dvířka o šířce do 1200 mm
Velký rozsah nastavení
- Pro širokou paletu výklopných dvířek
- Pro dřevěná výklopná dvířka a rámy
Široké možnosti použití
Pro výklopná dvířka z různých materiálů a hmotností, tj. dřevo, MDF nebo sklo se širokým hliníkovým nebo dřevěným rámem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!