Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ECONOMY 70 folding mobile scaffolding
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 0.7 m.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier
- 4 Lenkrollen mit Gummilaufrollen und Feststellbremse
- Mit Kippsicherung Standhöhe bis 1,0 m möglich
Max. Standhöhe:
- 0,7 m (2. Sprosse)
- Mit Zubehör Kippssicherung: 1,0 m (3. Sprosse)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!