Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Medium-strength flange sealant
Medium-strength flange sealant - 1
Medium-strength flange sealant - 2
Medium-strength flange sealant - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Medium-strength flange sealant

For sealing flanges and surfaces with a large gap up to max. 0.5 mm. Replacement for solid seals.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Spaltüberbrückung


Füllt hohe Rauhtiefen vollständig aus



100 %ige Abdichtung


Zwischenräume werden vollständig ausgefüllt, so dass die entstandene Verbindung gegen Korrosion durch Reibung und gegen Rost schützt.



Mittlere Festigkeit


Demontage möglich



Leichte Flexibilität


Gleicht Dehnungsunterschied zwischen verschiedenen Materialien aus



Gute Restentleerung aufgrund der Ziehharmonika-Flasche



Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffe



Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei

Leistungsnachweis
  • NSF-registriert, Klasse S2, Dichtstoffe – kein direkter Lebensmittelkontakt

  • NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser
Hinweis

Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: ABS, Celluloid, Polystyrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen.

Anwendungsgebiet