Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Medium-strength flange sealant
For sealing flanges and surfaces with a large gap up to max. 0.5 mm. Replacement for solid seals.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoká míra vykrývání mezer
Zcela vyplní rozsáhlé drsné povrchy
100 % účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Střední pevnost
Vyjímatelné provedení
Mírná pružnost
Kompenzuje rozdíl roztažnosti různých materiálů
Skládaná láhev usnadňuje vyprázdnění zbytku produktu
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Pro utěsňování přírub a povrchů s velkými spárami do max. 0,5 mm. Jako náhrada za pevná těsnění. Mezi typická použití patří kapalinové těsnění v přírubových spojích odolných vůči zkrutu, např. v převodovkách, motorových skříních apod. ve výrobě osobních a užitkových vozidel, kovoobrábění a výrobě nástrojů, loďařském průmyslu, strojírenství a výrobě motorů, elektrické a elektronické výrobě, v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a papírenském průmyslu atd.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!