Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Medium-strength and non-running flange sealant
Medium-strength and non-running flange sealant - 1
Medium-strength and non-running flange sealant - 2
Medium-strength and non-running flange sealant - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Medium-strength and non-running flange sealant

Viscous adhesive and sealing material for sealing flanges and surfaces with large gaps

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Viskózní produkt


Materiál neodkapává ani nestéká, díky čemuž je ideální pro práci nad hlavou a pro práci na svislých površích.



100 % účinnost těsnění


Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.



Mírná pružnost


Kompenzuje rozdíl roztažnosti různých materiálů.



Okamžité utěsnění i při nízkém tlakovém zatížení


Možnost okamžitě vyvinout zkušební tlak. Není tedy nutno čekat.



Vhodné i pro pasivní kovy


  • Lze utěsnit také hliníkové příruby

  • Jediný produkt pro širokou škálu materiálů.


Rychlé zasychání


Krátká životnost



Skládaná láhev usnadňuje vyprázdnění zbytku produktu



Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv



Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje

Upozornění

Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy. Vždy doporučujeme, abyste prováděli svoje vlastní testy.