Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Low-strength flange sealant
For sealing flanges and surfaces with minimum joints up to max. 0.3 mm. Replacement for solid seals.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nízká pevnost
Snadné vyjmutí
100 % účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Skládaná láhev usnadňuje vyprázdnění zbytku produktu
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Pro utěsňování přírub a povrchů s minimálními spárami do max. 0,3 mm. Jako náhrada za pevná těsnění. Toto přírubové těsnění s nízkou pevností je určeno pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při obrábění kovů a výrobě nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a při výrobě motorů a elektrických a elektronických zařízení, ve stavebnictví, potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a papírenském průmyslu atd.
Ideální pro aplikace vyžadující dobré smáčení, např. u komplikovaných odlitků a hladkých povrchů.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Kontaktní plochy musí být suché a zbavené rzi a maziv. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!