Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fixanchor W-FAZ/HCR
Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Highly corrosion-resistant steel, HCR
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoká nosnost, malé vzdálenosti mezi středy a od okrajů
Okamžitá zatížitelnost
Žádná čekání
Časově úsporná instalace prostrčením
Roztažná kotva řízená utahovacím momentem z vysoce korozivzdorné oceli HCR
Upevňovací kotevní kužel s patentovaným plastovým povlakem
Bezpečné roztažení v betonu s trhlinami
Zmenšená hloubka ukotvení
- Minimální vrtání, časová úspora
- Flexibilní možnosti použití
- Certifikát ETA-99/0011 pro bodové upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2 (M8–M20)
- Požární odolnost (M8–M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
- Požární odolnost ZTV-ING část 5 (rovnoměrná teplotní křivka – tunelová křivka požáru)
Bodové upevnění s certifikátem
Standardní beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami a bez trhlin, seismická třída C1 a C2)
Vhodné pro upevnění např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzolí, základových desek, podpěr, kabelových vedení, potrubních vedení, zábradlí, dřevěných konstrukcí, střešních nosníků atd.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
W-FAZ/HCR (vysoce korozivzdorná ocel) lze použít v oblastech s velmi vysokým rizikem koroze (např. kryté bazény, silniční tunely, špatně větraná parkoviště nebo části v mořské vodě a pobřežním prostředí).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!