Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
W-FAZ/S-UH Fixanchor with large washer for timber construction DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Bolt anchor for the timber constructions, suitable for high loads in cracked and non-cracked concrete. Zinc-plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vysoká nosnost, malé vzdálenosti od středu a okrajů
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Časově úsporná instalace prostrčením
- Schválení ETA-99/0011 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Požární odolnost (M12–M16): F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-99/0011)
Jednoduchá montáž se schválením
Normální beton C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
Optimální pro montáž dřevěných konstrukcí, tyčí atd.
Bodové upevnění s certifikátem
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen
W-FAZ/S schváleno pouze pro použití v suchých interiérech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!