Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fixanchor W-FA/S
Stud anchor for standard applications in uncracked concrete. Zinc-plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Velmi flexibilní použití díky 3 efektivním hloubkám ukotvení
- Malé rozteče a vzdálenosti hran
- Pro časově úspornou montáž na místě
- Evropské technické schválení ETA-02/0001 pro individuální upevnění, varianta 7, pro beton bez trhlin: Statická nebo kvazistatická expozice (M6-M20)
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Individuální nebo vícenásobné upevnění schválené pro beton s normální hmotností C20/25 až C50/60 (pouze beton bez trhlin)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu: Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, trubek, dřevěných konstrukcí, nosníků, vaznic, plotů apod.
- W-FA/S (pozinkovaná ocel) je vhodná pro použití v suchých interiérech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!