Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fixanchor W-FA/A4
Fixanchors for standard applications in uncracked concrete and anchors in a redundant non-structural system in cracked concrete (size M6). A4 stainless steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Velmi flexibilní použití díky 3 efektivním hloubkám ukotvení
- Malé mezery a vzdálenosti hran
- Časově úsporná instalace prostrčením
- Evropské technické schválení ETA-02/0001 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 7, pro beton bez trhlin: Statický nebo kvazistatický účinek (M6-M20)
- Evropské technické posouzení ETA-06/0162 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému v nenosných systémech, beton s trhlinami a bez trhlin, velikost M6
- Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 4102-2:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-06/0162, pouze velikost M6)
- Jednotlivé upevňovací body nebo kotvy v redundantním nestrukturálním systému s evropským technickým schválením pro beton s normální hmotností C20/25 až C50/60 (pouze beton bez trhlin)
- Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v nenosných systémech v betonu (velikost M6, beton s trhlinami a bez trhlin)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu/posouzení)
- Upevňování při vystavení ohni (pouze velikost M6)
- Vhodné pro kotvení středně těžkých až těžkých břemen do betonu: Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, trubek, dřevěných konstrukcí, nosníků, vaznic, plotů apod.
- W-FA/A4 (nerezová ocel A4) jsou vhodné v suchých interiérech, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!