Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Refill pack for first aid kit

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Refill pack for first aid kit

Contents in accordance with DIN 13157

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Obsah: 66 ks


  • 1x role náplasti DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 8x náplast DIN 13019-A, 10 x 6 cm

  • 1 sada obvazů:

  • 4x obvaz na prst

  • 4x obvaz na prst 12 x 2 cm

  • 4x náplast 1,9 x 7,2 cm

  • 8x náplast 2,5 x 7,2 cm

  • 1x sáček s obvazem DIN 13151-K

  • 3x sáček s obvazem DIN 13151-M

  • 1x sáček s obvazem DIN 13151-G

  • 1x obvaz DIN 13152-A

  • 6x obklad 100 mm x 100 mm

  • 2x obklad na oko

  • 1x chladicí kompresní obklad

  • 1x termoizolační přikrývka, pokovený polyester

  • 2x fixační obvaz DIN 61634-FB 6

  • 2x fixační obvaz DIN 61634-FB 8

  • 2x trojcípý šátek, DIN 13168-D

  • 1x nůžky DIN 58279-B190

  • 2x fóliový sáček, uzavíratelný, 300 x 400 mm

  • 5x šátek z netkané textilie, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4x jednorázové rukavice podle normy DIN EN 455

  • 1x pokyny pro první pomoc

  • 1x karta první pomoci

  • 1x seznam obsahu