Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
First-aid case DIN 13157
First-aid case DIN 13157 - 1
First-aid case DIN 13157 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

First-aid case DIN 13157

Suitable for stationary and mobile use

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Inklusive Wandhalterung mit 90° Arretierung

  • Übersichtlich durch flexible Inneneinteilung und Plexiglasabdeckung

  • Hochfester ABS-Kunststoff

  • Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig

  • Staub- und spritzwassergeschützt durch innen umlaufende Gummidichtung


Lieferumfang:


  • 1 Rollenpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 Wundschnellverbände DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 Wundset: 6 Fingerkuppenverbände, 6 Fingerverbände 12 x 2 cm, 6 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 12 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

  • 4 Hautreinigungstücher

  • 2 Gesichtsmasken DIN EN 14683

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151-K

  • 3 Verbandpäckchen DIN 13151-M

  • 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G

  • 1 Verbandtuch DIN 13152-A

  • 6 Kompressen 100 x 100 mm

  • 2 Augenkompressen

  • 1 Kälte-Sofortkompresse

  • 1 Rettungsdecke

  • 2 Fixierbinden DIN 61634-FB 6

  • 2 Fixierbinden DIN 61634-FB 8

  • 2 Dreiecktücher DIN 13168-D

  • 1 Schere DIN 58279-B190

  • 2 Folienbeutel, verschließbar, 300 x 400 mm

  • 5 Vliesstofftücher, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 Einmalhandschuhe nach DIN EN 455

  • 1 Anleitung zur Ersten Hilfe

  • 1 Inhaltsverzeichnis
Hinweis
  • Für bis zu 20 Mitarbeiter bei Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

  • Für bis zu 10 Mitarbeiter bei Baustellen und ähnlichen Einrichtungen

  • Für bis zu 50 Mitarbeiter in Verwaltungs- und Handelsbetrieben