Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bevelled-edge chisel in accordance with DIN 5139
With 2-component handle for maximum effect of action and comfortable working
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ergonomisch geformter 2K-Griff ermöglicht es zu arbeiten, ohne abzurutschen oder die Handmuskulatur zu ermüden
- Metall-Schlagkappe sorgt für optimale Übertragung der Schlagkraft und einer langen Lebensdauer
- Klinge aus fein geschliffenem Chrom-Vanadium für saubere Schnitte und einer hohen Standzeit
Der Stechbeitel nach DIN 5139 ist ideal für Holzarbeiten, Tischlerei, Schreinerarbeiten und allgemeine Bauarbeiten, bei denen präzises Schneiden und Formen von Holz erforderlich ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!