Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Würth fire protection foam
A fire protection foam for fire-safe sealing of linear joints
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Feuerhemmender, 1-Komponenten, expandierender Konstruktionschaum:
- Feuerwiderstandklassen bis EI 180
- Fugenbreite bis 30 mm
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Für die Auspresspistole geeignet
- Haftet sehr gut auf den meisten Baumaterialien
- Verwendbar für Baustoffe aus Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Mörtel, etc.
- Gute Schalldämmungsleistung
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierte Fugenabdichtungen, sind die ETA 21/0517 und die Würth Montageanleitung zu beachten.Ausgehärteter Schaum gegen die UV- Strahlung, z.B. mit Putz, Leiste oder Silikon, bedecken.
Abdichtung von vertikalen und horizontalen Baufugen in Massivwänden (Dicke über 150mm) gemäß ETA-21/0517.
Das Sicherheitsdatenblatt vor Gebrauch durchlesen. Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Untergrund mit Wasser befeuchten. Zum Schäumen Dose senkrecht mit Ventil nach unten halten. Für eine schnellere und gleichmäßige Aushärtung nochmals mit Wasser befeuchten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!