Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
KB fire protection fabric
Fire protection sleeve that foams up in case of a fire, for preventing the fire from spreading via cables, cable bundles and cable conduits. Approved as “weak smoker”
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Außen grau - innen hellgrau
- Eng anliegende bzw. profilverlaufende Verlegung
- Keine gesonderten Abhängungen notwendig
- Kurze Montagezeit
- Einfache Montage auch bei schlecht zugänglichen Stellen
- Leichte Nachinstallation
- Staubfreie Verarbeitung
- Geringes Flächengewicht
- Gemäß MLAR, werden die mit dem Brandschutzgewebe KB SR umhüllten Kabeln, als elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten eingestuft. (schwerentflammbar und geringe Rauchentwicklung)
- In Feuchträumen oder Bereichen mit ständiger Nässe einsetzbar
- Das Brandschutzgewebe besteht aus einem Glasfilamentgewebe und entspricht Baustoffklasse schwerentflammbar, Klasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1 nur im Inneren von Gebäuden. Normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1 bei Außenanwendungen
- Die Brandschutzbandage KB SR ist auf der hellgrauen Innenseite mit dem im Brandfalle aufschäumenden Baustoff Brandschutzbeschichtung ausgerüstet
- Die graue Außenseite des Trägergewebes ist mit einer PUBeschichtung versehen und lässt sich ohne Beeinträchtigung des Brandschutzes feucht reinigen
Bis Gebäudeklasse 3 ist das Brandschutzgewebe KB SR ohne die Zustimmung der unteren Bauaufsicht zugelassen. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit der Anwendung an Kabeln und Kabelanlagen in Rettungswegen im Einzelfall, von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, z. B. im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, zu entscheiden.
Zu verarbeiten im System E5
- Brandschutzgewebe KB SR
Brandschutzgewebe (Kabelbandage) zur Behinderung der Brandentstehung und Verhinderung der Brandweiterleitung durch Kabel und Kabelanlagen.
- Wird mit einer Überlappung von ≥ 5 cm an den Längs- und Querstößen verleg
- Mindestens alle 50 cm wird die Bandage mit dem Universalspannband und passendem Spannschloss bzw. Draht gesichert und kann somit jederzeit für Nachinstallationen wieder geöffnet werden
- Durch die dünnwandige Bandage und die nur durch Überlappung ausgebildeten Quer- und Längsfugen der Bandage kann die Wärme, die durch den Betrieb der Kabel entsteht, zum größten Teil entweichen
- Die genauen Montageangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!